Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472407112 7472407112 (C12PN D80 H150 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046348
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472407112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472407112 7472407112 (C12PN D80 H150 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
150 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D80 H150 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472407112, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,92*
€ 461,6248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,76*
€ 461,4344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,15*
€ 436,9085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,35*
€ 418,1065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,67*
€ 389,9273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.