Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472407872 7472407872 (C12PN D32 H300 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046355
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472407872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
7472407872 7472407872 (C12PN D32 H300 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
300 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D32 H300 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: 7472407872, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,21*
€ 287,0399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,75*
€ 285,3025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,24*
€ 273,9856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,93*
€ 258,1467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,70*
€ 235,263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.