Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472408206 7472408206 (C12PNF D200 H500 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046372
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472408206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472408206 7472408206 (C12PNF D200 H500 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
500 mm
Kolbendurchmesser:
200 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D200 H500 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472408206, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.521,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,73*
€ 1.964,3687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,22*
€ 1.941,1518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,73*
€ 1.867,9787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,06*
€ 1.829,1014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,77*
€ 1.810,9063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.