Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472408214 7472408214 (C12PNF D125 H125 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046376
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472408214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472408214 7472408214 (C12PNF D125 H125 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
125 mm
Kolbendurchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D125 H125 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472408214, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,12*
€ 898,5928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,59*
€ 877,7321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,25*
€ 820,2075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,73*
€ 795,7887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,20*
€ 764,218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.