Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472408333 7472408333 (C12PN D63 H50 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046382
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472408333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472408333 7472408333 (C12PN D63 H50 4212 311 00 2 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D63 H50 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472408333, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,09*
€ 402,3271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,68*
€ 399,4592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,45*
€ 381,3355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,15*
€ 363,1285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,46*
€ 338,5074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.