Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7472408338 7472408338 (C12PN D200 H100 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046387
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     7472408338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
7472408338 7472408338 (C12PN D200 H100 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
200 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D200 H100 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, 7472408338, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,86*
€ 1.476,6234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,44*
€ 1.459,4636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,17*
€ 1.400,8323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,31*
€ 1.366,4889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,62*
€ 1.333,5378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.