Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422705208 R422705208 (C12PNF D63 H400 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046439
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422705208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R422705208 R422705208 (C12PNF D63 H400 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/4
Hub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
63 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D63 H400 4223 311 00 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R422705208, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,87*
€ 619,8353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,91*
€ 617,5029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,09*
€ 573,6871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,29*
€ 556,0751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,02*
€ 522,4338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.