Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422705841 R422705841 (C12PN D160 H200 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046441
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422705841
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
R422705841 R422705841 (C12PN D160 H200 4212 311 00 2 ) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
200 mm
Kolbendurchmesser:
160 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PN D160 H200 4212 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: R422705841, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,36*
€ 1.308,2384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,06*
€ 1.275,7514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,56*
€ 1.223,9864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,80*
€ 1.192,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,08*
€ 1.159,1552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.