Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422709968 R422709968 (C12PNF D100 H500 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046447
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422709968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R422709968 R422709968 (C12PNF D100 H500 4222 311 00 2) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/2
Hub:
500 mm
Kolbendurchmesser:
100 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D100 H500 4222 311 00 2 2
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R422709968, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,80*
€ 895,832
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,96*
€ 882,9324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,15*
€ 821,2785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,82*
€ 797,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,18*
€ 761,8142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.