Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422711629 R422711629 (C12PNF D32 H250 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046453
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422711629
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R422711629 R422711629 (C12PNF D32 H250 4223 311 00 00) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
250 mm
Kolbendurchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12PNF D32 H250 4223 311 00 00 1 1
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R422711629, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,91*
€ 368,7929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,03*
€ 364,1757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,42*
€ 351,5498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,28*
€ 332,3432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,21*
€ 308,4599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.