Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412010805 R412010805 (PE5-IO-DA04-000-120-M12) AVENTICS - Drucksensor, Serie PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR046753
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412010805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
R412010805 R412010805 (PE5-IO-DA04-000-120-M12) AVENTICS - Drucksensor, Serie PE5
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Ø 4
Elektrische Schnittstelle:
M12x1
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
SAP-Kurztext:
PE5-IO-DA04-000-120-M12
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, R412010805, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,92*
€ 290,2648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,16*
€ 263,1804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,45*
€ 250,4355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,94*
€ 234,3586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.