Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422715112 R422715112 (C12P-80-50-22101MA0100G000MM0M) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR047209
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422715112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
zugankerzylinder
R422715112 R422715112 (C12P-80-50-22101MA0100G000MM0M) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
50 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12P-80-50-22101MA0100G000MM0MM0MM95MM
Weitere Suchbegriffe: R422715112, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,19*
€ 477,4161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,12*
€ 477,3328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,32*
€ 444,2508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,89*
€ 430,6491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,87*
€ 402,0653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.