Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422715113 R422715113 (C12P-80-100-22101MA0100G000MM0) AVENTICS - Zugankerzylind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR047210
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422715113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugankerzylinder
Zugstangenzylinder
aventics zugankerzylinder
zugankerzylinder
R422715113 R422715113 (C12P-80-100-22101MA0100G000MM0) AVENTICS - Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 3/8
Hub:
100 mm
Kolbendurchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
C12P-80-100-22101MA0100G000MM0MM0MM120MM
Weitere Suchbegriffe: zugstangenzylinder doppelwirkend, R422715113, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,93*
€ 485,4367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,89*
€ 485,3891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,45*
€ 456,3055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,79*
€ 438,8601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,84*
€ 407,9796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.