Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480668926 R480668926 (CCL-SA-016-0005-IC-0210200111A) AVENTICS - ISO 21287, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR047508
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480668926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R480668926 R480668926 (CCL-SA-016-0005-IC-0210200111A) AVENTICS - ISO 21287, Serie CCL-IC
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
5 mm
Kolbendurchmesser:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M4
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CCL-SA-016-0005-IC-0210200111AB00000-BAS
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R480668926, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,9458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.