Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R480668931 R480668931 (CCL-SA-020-0005-IC-0210200111A) AVENTICS - ISO 21287, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR047513
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R480668931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder einfach
R480668931 R480668931 (CCL-SA-020-0005-IC-0210200111A) AVENTICS - ISO 21287, Serie CCL-IC
Weitere Informationen:
Dämpfung:
elastisch
Druckluftanschluss:
M5
Hub:
5 mm
Kolbendurchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M6
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
CCL-SA-020-0005-IC-0210200111AB00000-BAS
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, aventics kompaktzylinder, R480668931, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,3206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,4999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,9418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,0497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,6146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.