Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESNU-50-10-P-A ESNU-50-10-P-A (196382) Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001072
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196382
EAN/GTIN:
     4052568159368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder festo
ESNU-50-10-P-A ESNU-50-10-P-A (196382) Rundzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1,2 bis 10 BAR
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
1.072,8 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
413,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
40,0 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.087,0 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
25 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange:
95 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
95 N
Bewegte Masse:
438 G
Produktgewicht:
1.127 G | 1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, ESNU-50-10-P-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder, Normzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,45*
€ 84,43*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 82,87*
€ 103,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,1055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,9155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,3221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,6153
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.