Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENG-40-400-KF FENG-40-400-KF (150291) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001132
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150291
EAN/GTIN:
     4052568116484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Linear-Führungseinheit
führungszylinder festo
FENG-40-400-KF FENG-40-400-KF (150291) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Hub:
400 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Kraft Fy:
1.000 N
Max. Kraft Fy statisch:
1.260 N
Max. Kraft Fz:
1.000 N
Max. Kraft Fz statisch:
1.260 N
Max. Moment Mx:
44 NM
Max. Moment Mx statisch:
55 NM
Max. Moment My:
52 NM
Max. Moment My statisch:
65 NM
Max. Moment Mz:
52 NM
Max. Moment Mz statisch:
65 NM
Verschiebekraft:
15 N
Produktgewicht:
3.650 G | 3,3 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: linear führungseinheit, FENG-40-400-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,35*
€ 644,01*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 585,36*
€ 675,62*
Frei Haus
ab € 714,04*
€ 829,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 833,72*
€ 929,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,62*
€ 803,9878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,01*
€ 786,6019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,87*
€ 737,6453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,82*
€ 720,9258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,36*
€ 696,5784
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.