Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENG-80-500-KF FENG-80-500-KF (34528) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001164
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34528
EAN/GTIN:
     4052568009984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Linear-Führungseinheit
führungszylinder festo
FENG-80-500-KF FENG-80-500-KF (34528) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Hub:
500 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Kraft Fy:
2.300 N
Max. Kraft Fy statisch:
3.120 N
Max. Kraft Fz:
2.300 N
Max. Kraft Fz statisch:
3.120 N
Max. Moment Mx:
170 NM
Max. Moment Mx statisch:
231 NM
Max. Moment My:
191 NM
Max. Moment My statisch:
259 NM
Max. Moment Mz:
191 NM
Max. Moment Mz statisch:
259 NM
Verschiebekraft:
40 N
Produktgewicht:
14.280 G | 14 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: führungszylinder, FENG-80-500-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,67*
€ 1.142,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,78*
€ 1.186,26*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.126,58*
€ 1.195,50*
Frei Haus
ab € 1.364,05*
€ 1.485,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.607,29*
€ 1.679,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,50*
€ 1.422,645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,40*
€ 1.415,386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,62*
€ 1.378,7578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,79*
€ 1.356,3501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,58*
€ 1.340,6302
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.