| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001185 Herst.-Nr.: 174377 EAN/GTIN: 4052568013929 |
| | |
|
| | |
| FNC-40 FNC-40 (174377) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 291,0 G | 0,28 KG | Baugröße: | 40 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, Zylinder-Flanschbefestigung, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, FNC-40, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,84* | € 12,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,25* | € 12,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,45* | € 17,80* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,26* | € 18,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,03* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|