| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001187 Herst.-Nr.: 174379 EAN/GTIN: 4052568013943 |
| | |
|
| | |
| FNC-63 FNC-63 (174379) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 679,0 G | 0,65 KG | Baugröße: | 63 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,67* | € 19,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,39* | € 19,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,28* | € 24,45* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 20,59* | € 27,94* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,80* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|