| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001188 Herst.-Nr.: 174380 EAN/GTIN: 4052568013950 |
| | |
|
| | |
| FNC-80 FNC-80 (174380) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 1.495,0 G | 1,5 KG | Baugröße: | 80 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, Zylinder-Flanschbefestigung, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, FNC-80, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,70* | € 22,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,85* | € 27,52* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 23,71* | € 31,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,20* | € 33,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,30* | € 44,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|