| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001230 Herst.-Nr.: 174369 EAN/GTIN: 4052568013875 |
| | |
|
| | |
| HNC-32 HNC-32 (174369) Fußbefestigung Weitere Informationen: | | Baugröße: | 32 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 144,00 G | 0,135 KG | Werkstoff Befestigung: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,78* | € 8,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,09* | € 8,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,14* | € 11,65* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 8,73* | € 12,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,28* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|