Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVU-125-60-P-A ADVU-125-60-P-A (175757) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001690
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175757
EAN/GTIN:
     4052568143305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder adn-125-80
ADVU-125-60-P-A ADVU-125-60-P-A (175757) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
60 MM
Kolben-Durchmesser:
125 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
3,30 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
6.881 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
7.363 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
1.317 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
168 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
3.426 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
63 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, compact cylinder festo, ADVU-125-60-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 578,43*
€ 663,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,55*
€ 670,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,02*
€ 727,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,95*
€ 790,1005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,06*
€ 780,7114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,41*
€ 731,1479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,51*
€ 713,4169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,43*
€ 688,3317
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.