Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVUL-20-20-P-A ADVUL-20-20-P-A (156861) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO002007
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156861
EAN/GTIN:
     4052568121136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ADVUL-20-20-P-A ADVUL-20-20-P-A (156861) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
20 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
Führungsstange mit Joch
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,14 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVUL-20-20-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 145,68*
€ 175,59*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,27*
€ 177,27*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 192,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,9521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,71*
€ 206,7149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,75*
€ 199,6225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,8994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,68*
€ 173,3592
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.