Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVULQ-80-20-A-P-A ADVULQ-80-20-A-P-A (156828) Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO002359
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156828
EAN/GTIN:
     4052568120818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
festo adn-80-50 kompaktzylinder
ADVULQ-80-20-A-P-A ADVULQ-80-20-A-P-A (156828) Kompaktzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
20 MM
Kolben-Durchmesser:
80 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,75 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
2.827 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
3.016 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
307 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
168 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.772 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
25 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Verdrehsicherung/Führung:
quadratische Kolbenstange
Produktgewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, compact cylinder festo, ADVULQ-80-20-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 347,33*
€ 403,11*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,59*
€ 443,33*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,76*
€ 446,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,11*
€ 479,7009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,71*
€ 478,0349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,56*
€ 450,4864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,46*
€ 436,0874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,33*
€ 413,3227
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.