| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003625 Herst.-Nr.: 157517 EAN/GTIN: 4052568125189 |
| | |
|
| | |
| LNZG-320 LNZG-320 (157517) Lagerstück Weitere Informationen: | | Baugröße: | 320 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 100 GC | Produktgewicht: | 2.934 G | 7 KG | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Lager: | Bronze | Basierend auf Norm: | ISO 15552 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,19* | € 616,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 550,57* | € 645,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|