Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSN-250 LSN-250 (6990) Lagerbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003628
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6990
EAN/GTIN:
     4052568110994
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
LSN-250 LSN-250 (6990) Lagerbock
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 120 GC
Produktgewicht:
13.386 G | 13 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Kugelgraphitguss
Werkstoff Gelenklager:
PTFE, Stahl
Werkstoff Buchse:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: LSN-250, Festo-Originalteile, Lagerböcke, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,14*
€ 746,2966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,15*
€ 739,1685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,79*
€ 687,5701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,33*
€ 666,7927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,96*
€ 630,6524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.