| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003682 Herst.-Nr.: 157512 EAN/GTIN: 4052568125158 |
| | |
|
| | |
| SNGB-250 SNGB-250 (157512) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 250 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 16.141 G | 16 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Kugelgraphitguss | Werkstoff Bolzen: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Werkstoff Scheibe: | Stahl verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,50* | € 614,63* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 539,65* | € 615,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,43* | € 617,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 629,48* | € 728,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 735,88* | € 817,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|