Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNGL-200 SNGL-200 (151535) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003685
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151535
EAN/GTIN:
     4052568116989
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNGL-200 SNGL-200 (151535) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
200
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
3.713 G | 3,3 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,73*
€ 260,72*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 221,80*
€ 264,75*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,91*
€ 265,87*
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 313,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,75*
€ 315,0525
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,68*
€ 310,2092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,09*
€ 297,6071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,99*
€ 280,8281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,942
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.