Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-16-20-A-P-A ADVC-16-20-A-P-A (188121) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003758
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188121
EAN/GTIN:
     4052568077082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
ADVC-16-20-A-P-A ADVC-16-20-A-P-A (188121) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
20,0 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
121,0 N
Bewegte Masse:
21,00 G
Produktgewicht:
122,0 G | 0,11 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
90,0 N
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo advc-16-5, hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder festo, ADVC-16-20-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 37,22*
€ 48,46*
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 43,34*
€ 56,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,73*
€ 57,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,84*
€ 65,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,0803
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,5924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.