Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-20-10-A-P ADVC-20-10-A-P (188156) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003769
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188156
EAN/GTIN:
     4052568077419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
ADVC-20-10-A-P ADVC-20-10-A-P (188156) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10,0 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
189,0 N
Bewegte Masse:
25,00 G
Produktgewicht:
124,0 G | 0,095 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
141,0 N
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, festo adn-20-100 kompaktzylinder, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, ADVC-20-10-A-P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,28*
€ 43,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,27*
€ 51,74*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 41,34*
€ 54,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,88*
€ 59,67*
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 74,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.