Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-32-25-I-P ADVC-32-25-I-P (188213) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003823
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188213
EAN/GTIN:
     4052568077976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ADVC-32-25-I-P ADVC-32-25-I-P (188213) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25,0 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
483,0 N
Bewegte Masse:
66,00 G
Produktgewicht:
360,0 G | 0,23 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
415,0 N
Basierend auf Norm:
ISO 6431, VDMA 24562, Lochbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 56,24*
€ 71,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,46*
€ 72,10*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,23*
€ 82,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,11*
€ 96,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,7042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,9426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,2897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.