Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVC-50-15-A-P-A ADVC-50-15-A-P-A (188269) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003858
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188269
EAN/GTIN:
     4052568148744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
ADVC-50-15-A-P-A ADVC-50-15-A-P-A (188269) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
15,0 MM
Kolben-Durchmesser:
50 mm
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
1.178,0 N
Bewegte Masse:
115,00 G
Produktgewicht:
630,0 G | 0,49 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
1.057,0 N
Basierend auf Norm:
ISO 6431, VDMA 24562, Lochbild
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, kompaktzylinder festo adn-50-160, hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder festo, ADVC-50-15-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 81,22*
€ 100,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 116,85*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 99,74*
€ 121,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 133,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,8357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,8857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,6132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,6906
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.