| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003901 Herst.-Nr.: 188322 EAN/GTIN: 4052568149260 |
| | |
|
| | |
| ADVC-80-20-A-P ADVC-80-20-A-P (188322) Kurzhubzylinder Weitere Informationen: | | Hub: | 20,0 MM | Kolben-Durchmesser: | 80 mm | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Konstruktiver Aufbau: | Kolben, Kolbenstange | Positionserkennung: | ohne | Betriebsdruck: | 1 bis 10 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -20 bis 80 GC | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 3.016,0 N | Bewegte Masse: | 351,00 G | Produktgewicht: | 1.655,0 G | 1,2 KG | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise: | Pneumatischer Anschluss: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Dichtungen: | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 2.827,0 N | Basierend auf Norm: | VDMA 24562, ISO 6431, Lochbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ADVC-80-20-A-P, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,55* | € 186,15* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 156,98* | € 186,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,11* | € 204,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|