Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-10-10-A-P AEVC-10-10-A-P (188075) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003909
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188075
EAN/GTIN:
     4052568076634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Kurzhubzylinder
AEVC-10-10-A-P AEVC-10-10-A-P (188075) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10,0 MM
Kolben-Durchmesser:
10 mm
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange:
3 N
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
41,0 N
Bewegte Masse:
2,60 G
Produktgewicht:
24,0 G | 0,021 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder pneumatisch, kurzhubzylinder festo, kurzhubzylinder, kurzhubzylinder einfach, AEVC-10-10-A-P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 42,22*
Lager 955
54
€ 8,90*
ab € 32,11*
€ 42,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,87*
€ 46,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,93*
€ 54,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.