Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-25-10-A-P-A AEVC-25-10-A-P-A (188167) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003962
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188167
EAN/GTIN:
     4052568077525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
AEVC-25-10-A-P-A AEVC-25-10-A-P-A (188167) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10,0 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange:
15 N
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
272,0 N
Bewegte Masse:
35,00 G
Produktgewicht:
205,0 G | 0,165 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: AEVC-25-10-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,04*
€ 57,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 66,83*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 69,70*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,42*
€ 75,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,70*
€ 82,943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.