Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-25-25-I-P-A AEVC-25-25-I-P-A (188162) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003968
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188162
EAN/GTIN:
     4052568077471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
AEVC-25-25-I-P-A AEVC-25-25-I-P-A (188162) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25,0 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange:
15 N
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
268,0 N
Bewegte Masse:
47,00 G
Produktgewicht:
250,0 G | 0,23 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: AEVC-25-25-I-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,71*
€ 60,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 70,86*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 57,51*
€ 73,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,68*
€ 80,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,4531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,7395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,9208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.