| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO004244 Herst.-Nr.: 161843 EAN/GTIN: 4052568072087 |
| | |
|
| | |
| CRLNG-63 CRLNG-63 (161843) Lagerbock Weitere Informationen: | | Baugröße: | 63 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 80 GC | Produktgewicht: | 370 G | 0,37 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | hochlegierter Stahl, elektropoliert | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Basierend auf Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Einbaulage: | beliebig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRLNG-63, Festo-Originalteile, Lagerböcke, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,45* | € 70,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,54* | € 71,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,96* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|