Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSM-8-180-P DSM-8-180-P (173191) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006477
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173191
EAN/GTIN:
     4052568142452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSM-8-180-P DSM-8-180-P (173191) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
8
Dämpfungswinkel:
0,5 DEG
Schwenkwinkel:
0 bis 180 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
3,5 bis 8 BAR
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
3,0 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
0,35 NM
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
0,00130 KG/M2
Produktgewicht:
78 G | 0,14 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 146,45*
€ 177,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 194,58*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 198,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,99*
€ 211,8081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 209,9993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,03*
€ 202,3357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,5535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,45*
€ 174,2755
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.