Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSR-32-180-P DSR-32-180-P (11912) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSR-32-180-P DSR-32-180-P (11912) Schwenkantrieb
DSR-32-180-P DSR-32-180-P (11912) Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006495
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11912
EAN/GTIN:
     4052568002473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSR-32-180-P DSR-32-180-P (11912) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Dämpfungswinkel:
1,2 DEG
Einstellbereich Schwenkwinkel:
0 bis 180 DEG
Schwenkwinkel:
0 bis 180 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
10,0 NM
Produktgewicht:
1.300 G | 1,3 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Antriebswelle:
Stahl, vernickelt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
105
€ 5,90*
ab € 395,88*
€ 445,46*
Frei Haus
ab € 431,99*
€ 482,84*
Frei Haus
ab € 440,14*
€ 493,15*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,67*
€ 493,74*
Frei Haus
ab € 457,42*
€ 510,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,46*
€ 530,0974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,39*
€ 526,4441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,99*
€ 497,4081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,15*
€ 488,0785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,88*
€ 471,0972
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.