Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-145-60 EB-145-60 (36486) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006956
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     36486
EAN/GTIN:
     4052568115883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-145-60 EB-145-60 (36486) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
145
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
160 MM
Hub:
60 MM
Max. Höhe ausgefahren:
110 MM
Max. Kippwinkel:
20 DEG
Max. Versatz:
10 MM
Min. Einbauhöhe:
50 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
120 N
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl verzinkt
Produktgewicht:
1,1 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
52
€ 5,90*
ab € 192,14*
€ 227,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,42*
€ 278,45*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,48*
€ 278,75*
Frei Haus
ab € 280,29*
€ 333,07*
32 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 327,10*
€ 377,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,59*
€ 270,8321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,96*
€ 266,5124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,62*
€ 256,5878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,20*
€ 240,618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,14*
€ 228,6466
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.