Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-325-215 EB-325-215 (193790) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006963
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193790
EAN/GTIN:
     4052568153397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-325-215 EB-325-215 (193790) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
325
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
340 MM
Hub:
215 MM
Max. Höhe ausgefahren:
305 MM
Max. Kippwinkel:
20 DEG
Max. Versatz:
20 MM
Min. Einbauhöhe:
75 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
300 N
Produktgewicht:
4.800 G | 4,9 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,61*
€ 490,43*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,19*
€ 490,97*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 440,34*
€ 503,95*
Frei Haus
ab € 510,62*
€ 601,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 598,83*
€ 678,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,95*
€ 599,7005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,70*
€ 594,643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,01*
€ 555,7419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,25*
€ 542,9375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,34*
€ 524,0046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.