Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-385-115 EB-385-115 (193789) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006965
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193789
EAN/GTIN:
     4052568153380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-385-115 EB-385-115 (193789) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
385
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
400 MM
Hub:
115 MM
Max. Höhe ausgefahren:
175 MM
Max. Kippwinkel:
15 DEG
Max. Versatz:
10 MM
Min. Einbauhöhe:
51 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
300 N
Produktgewicht:
5.900 G | 6 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,39*
€ 557,48*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,67*
€ 558,09*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 500,04*
€ 572,69*
Frei Haus
ab € 585,21*
€ 680,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 682,40*
€ 764,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,69*
€ 681,5011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,11*
€ 670,1009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,89*
€ 613,9091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,04*
€ 595,0476
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.