| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO007241 Herst.-Nr.: 161816 EAN/GTIN: 4052568072018 |
| | |
|
| | |
| FZF-50 FZF-50 (161816) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 167,0 G | 0,165 KG | Baugröße: | 50 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Schrauben: | Stahl, verzinkt | Einbaulage: | beliebig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,03* | € 37,71* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 28,68* | € 37,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,62* | € 41,48* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,46* | € 51,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,03* | € 58,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|