| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO007354 Herst.-Nr.: 175834 EAN/GTIN: 4052568143497 |
| | |
|
| | |
| KSM-8 KSM-8 (175834) Anschlagbausatz Weitere Informationen: | | Baugröße: | 8 | Produktgewicht: | 70,0 G | 0,065 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium, eloxiert | Einbaulage: | beliebig | Positionserkennung: | ohne | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei | Einstellbereich Schwenkwinkel: | 0 bis 180 DEG | Schwenkwinkel: | 180 DEG | Feinjustage: | -5 DEG | Konstruktiver Aufbau: | Anschlaghebel | Werkstoff Abdeckung: | PA-verstärkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,55* | € 133,98* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 113,86* | € 140,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|