Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSR-12-12-C YSR-12-12-C (34572) Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YSR-12-12-C YSR-12-12-C (34572) Stoßdämpfer
YSR-12-12-C YSR-12-12-C (34572) Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007771
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34572
EAN/GTIN:
     4052568010034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
YSR-12-12-C YSR-12-12-C (34572) Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Hub:
12 MM
Dämpfung:
selbsteinstellend
Einbaulage:
beliebig
Positionserkennung:
ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
3 M/S
Rückstellzeit kurz:
0,2 S
Rückstellzeit lang:
1 S
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Dämpfungslänge:
12 MM
Max. Anschlagkraft:
1.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
10,0 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
36.000 J
Max. Restenergie:
0,050 J
Rückstellkraft:
5,0 N
Produktgewicht:
74 G | 0,075 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: YSR-12-12-C, Festo-Originalteile, Originalteile, Stoßdämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
580
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 104,56*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,03*
€ 106,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 123,77*
Frei Haus
ab € 120,65*
€ 150,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 144,08*
€ 174,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,4264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,0817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,7029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,62*
€ 114,9778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,8644
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.