Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSRW-7-10 YSRW-7-10 (191193) Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007814
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191193
EAN/GTIN:
     4052568150488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
YSRW-7-10 YSRW-7-10 (191193) Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Baugröße:
7
Dämpfung:
selbsteinstellend, weiche Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Positionserkennung:
ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
3 M/S
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Hub:
10 MM
Rückstellzeit kurz:
0,2 S
Rückstellzeit lang:
1 S
Dämpfungslänge:
10 MM
Max. Anschlagkraft:
300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
2,5 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
15.000 J
Max. Restenergie:
0,01 J
Rückstellkraft:
1,2 N
Produktgewicht:
18 G | 0,022 KG
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Industriestossdämpfer, Pneumatik-Stoßdämpfer, Stossdämpfer für Pneumatik, normzylinder festo, iso zylinder, YSRW-7-10, Festo-Originalteile, Originalteile, Stoßdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,88*
€ 62,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,98*
€ 63,32*
Lager 955
44
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 65,92*
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 93,97*
€ 5,00*
ab € 84,38*
€ 103,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,3159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.