Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESF-4A ESF-4A (191203) Vakuumfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007854
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191203
EAN/GTIN:
     4052568079192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
ESF-4A ESF-4A (191203) Vakuumfilter
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Filterfeinheit:
10 MIKROM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 4 BAR
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar:
260 L/MIN
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
19 G | 0,021 KG
Befestigungsart:
mit Außengewinde, über Vakuumanschluss
Pneumatischer Anschluss:
M6
Vakuumanschluss:
M6
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PVF
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: ESF-4A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11
€ 8,90*
ab € 34,98*
€ 44,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,89*
€ 47,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,22*
€ 49,17*
€ 8,95*
ab € 45,59*
€ 60,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,93*
€ 70,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.