| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO007913 Herst.-Nr.: 189223 EAN/GTIN: 4052568078324 |
| | |
|
| | |
| ESH-HCL-1-QS ESH-HCL-1-QS (189223) Vakuumsauger-Halter Weitere Informationen: | | Volumen: | 0,489 CM3 | Einbaulage: | senkrecht | Konstruktiver Aufbau: | mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben | Zuordnung Saugerhalter: | Größe , 1 | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 60 GC | Produktgewicht: | 20 G | 0,023 KG | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Saugerbefestigung: | Durchmesser 3 mm | Vakuumanschluss: | QS-4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR, Stahl | Werkstoff Halter: | POM, hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl | Höhenausgleich Saugerhalter: | 10,0 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESH-HCL-1-QS, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 31,33* | € 40,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,28* | € 42,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,29* | € 44,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,91* | € 55,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,31* | € 62,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|