Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESH-HDL-4-QS ESH-HDL-4-QS (189249) Vakuumsauger-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007939
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189249
EAN/GTIN:
     4052568078553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
festo saugerhalter
ESH-HDL-4-QS ESH-HDL-4-QS (189249) Vakuumsauger-Halter
Weitere Informationen:
Volumen:
0,370 CM3
Einbaulage:
senkrecht
Konstruktiver Aufbau:
mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter:
Größe 4
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
65 G | 0,065 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Saugerbefestigung:
M6
Vakuumanschluss:
QS-6
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, Stahl
Werkstoff Halter:
POM, hochlegierter Stahl, Vergütungsstahl
Höhenausgleich Saugerhalter:
20,0 MM
Weitere Suchbegriffe: ESH-HDL-4-QS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 40,59*
€ 51,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,82*
€ 54,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,87*
€ 57,10*
€ 8,95*
ab € 53,17*
€ 70,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,84*
€ 79,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.